※寸法図

測定子

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Φ8mm 差込固定、超硬先端ボール 注文コード85412959 品番0071684816
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。
その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。

商品タイプパーツ品 種別ボール付きプローブ 仕様Φ8mm 差込固定、超硬先端ボール 材質炭化タングステン 直径(Φmm)6 質量(g)90 径(Φmm)6 測定子長さ(mm)93 固定方法Φ8mm 差込固定 特性- ヘッド長さ(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする