曜日別特売
03210908 電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品] 85413038

電子測長プローブ GT21

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
測定力(N)4.0
内容量1個注文コード85413038品番03210908
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。

測定範囲(mm)±2測定力(N)4.0仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする