TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
TESA[測定用品]の ノギス
ダイヤルノギスCCMAP150
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85413555
品番
00510004
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)
150
目量(mm)
0.02
材質
樹脂
デプスバー
あり
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
1.5×1.9
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
15.5