JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シートカバー
COMBI車種別シートカバー助手席側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON)
色
黒/赤糸
注文コード
85414097
品番
595374
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・仕様・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製COMBIシートカバー助手席側
シート別専用設計でピッタリ装着!運転席と合わせて使用すれば車内の一体感UP!背面ポケット付き!
色
黒/赤糸
材質
PVC/ポリエステル
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON)
取付場所
助手席側シート
用途
内装パーツ
取扱説明書:
(0.07MB)
注意
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります。
※シートは付属されません。