※カラーラインナップ

COMBI車種別シートカバー助手席側

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON) 黒/黒糸 注文コード85414124 品番595384
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は適合車種・仕様・色6種類から選べます 他の種類を見る

ジェットイノウエ製COMBIシートカバー助手席側
シート別専用設計でピッタリ装着!運転席と合わせて使用すれば車内の一体感UP!背面ポケット付き!

黒/黒糸 材質PVC/ポリエステル 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON) 取付場所助手席側シート 用途内装パーツ
取扱説明書:(0.07MB)
注意
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります。
※シートは付属されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする