JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)
車種専用LEDルームランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
480
注文コード
85414158
品番
528444
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。
基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON)/4t'07フォワード(H19.7〜ON)/2t'07エルフハイキャブ車(H19.1〜ON)※ローキャブ車不可
機能
【微点灯防止】無
極性
有
色温度(K)
9000
電圧(V)
DC24
電流(mA)
210
明るさ(Lm)
480
材質(本体)
樹脂
LED使用数(個)
48
用途
電装/内装/車内照明
色
シルバー
注意
※ユニットのみとなります。レンズ、本体の販売はありません※車両の仕様により取付できない場合があります。形状をご確認ください。
※528444いすゞ用には極性があります。取付けの際にはプラスマイナスの向きに注意してください。
※取付けの際は電源をOFFにし、通電していないことを確認のうえ作業してください。