JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)
車種専用LEDルームランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
260
注文コード
85414176
品番
528464
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。
基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
適合車種
日野大型エアルーフプロフィア/NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)/4tエアループレンジャー/レンジャープロ(H14.1〜H29.4)、UD大型クオン標準ルーフ/パーフェクトクオン標準ルーフ(H17.1〜ON)※ハイルーフ車不可
機能
【微点灯防止】有
極性
無
色温度(K)
9000
電圧(V)
DC24
電流(mA)
145
明るさ(Lm)
260
材質(本体)
樹脂
LED使用数(個)
25
用途
電装/内装/車内照明
仕様
Nプロ/Pクオン
色
シルバー
注意
※ユニットのみとなります。レンズ、本体の販売はありません※車両の仕様により取付できない場合があります。形状をご確認ください。
※528444いすゞ用には極性があります。取付けの際にはプラスマイナスの向きに注意してください。
※取付けの際は電源をOFFにし、通電していないことを確認のうえ作業してください。