ドリテック
ドリテックの 手指消毒用品
ドリテックの 手指消毒器
消毒用アルコールオートディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85414185
品番
SD-800WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
手をかざすと消毒液を自動で噴射。
非接触赤外線センサで触れずに衛生的。
残量が見える透明タンク。
寸法(mm)
80×125×182
電源
単4アルカリ乾電池4個(別売)
吐出量(mL)
約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付
タンク容量(mL)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※消毒用アルコール専用。手指消毒用アルコールをご使用ください。
※ジェルタイプ、次亜塩素酸水、ソープ液等は使えません。
※手指消毒用アルコール代替品として認められる60%以上のエタノールもご利用になれます。