TERRACOTTA POT テラコッタ ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個) 注文コード85414307 品番G20-0235CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

植物を愉しむ テラコッタのオリジナルポット
底穴1、受皿別売

材質テラコッタ 直径(Φmm)121 高さ(mm)106 サイズ(号)3〜3.5(鉢/目安) タイプCALM テラコッタ
注意
※本製品は形・サイズ・焼き色に個体差があります。表面に傷やピンホールがございます。
また窯で焼く工程にできる細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする