ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの プランター
TERRACOTTA POT テラコッタ ポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4個)
注文コード
85414325
品番
G20-0235PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
植物を愉しむ テラコッタのオリジナルポット
底穴1、受皿別売
材質
テラコッタ
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
148
サイズ(号)
3.5〜4(鉢/目安)
タイプ
PIPE
色
テラコッタ
注意
※本製品は形・サイズ・焼き色に個体差があります。表面に傷やピンホールがございます。
また窯で焼く工程にできる細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。