ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの プランター
TERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85414657
品番
G20-0195M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
華やかなバイカラーが魅力のテラコッタポット
底穴1、受皿付属
材質
テラコッタ
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
150
サイズ(号)
4.5(鉢/目安)
タイプ
M
色
ホワイト/ブロンズ
注意
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。