ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの プランター
SILVER POT WITH LEGS シルバーポット ウイズレッグス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
85414684
品番
G20-0203S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
輝きと愛嬌のあるストーンウェア製ポット
材質
ストーンウエア
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
100
サイズ(号)
2.5(鉢/目安)
タイプ
S
色
シルバー
注意
※製造工程上、脚部ゴム部分に接着剤の付着(茶・金色)がみられる場合がございます。
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。