ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランターカバー
FLOWER BASKET LONG フラワーバスケットロング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85414806
品番
G19-0073L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
無骨さが癖になるロングタイプのバスケット
ポットカバーとして使えます。
材質
スチール
幅(mm)
312
奥行(mm)
260
高さ(mm)
470
サイズ
L
色
シルバー
注意
※こちらは鉢カバーです。切り花用のフラワーベースではありません。水が溜まった状態で長時間放置しないで下さい
製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さな凹みや傷等があります。製品の特性としてご理解下さい。