ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランターカバー
GALVANIZED HANGING POT COVER ガルヴァナイズド ハンギングポットカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
10
注文コード
85414833
品番
K865-1094-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タフでクールなテクニシャン、ハンギングタイプのポットカバー
材質
スチール アルミニウム
奥行(mm)
105
高さ(mm)
210
タイプ
10
色
シルバー
注意
※こちらは鉢カバーです。切り花用のフラワーベースではありません。水が溜まった状態で長時間放置しないで下さい
製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さな凹みや傷等があります。製品の特性としてご理解下さい。