ダルトン
ダルトンの 水さし・ジョーロ・バケツ
ダルトンの 水さし・ジョーロ
STAINLESS PITCHER ステンレス ピッチャー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85414964
品番
G19-0083BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
小さめなフォルムが愛くるしいステンレスピッチャー
容量(mL)
270
色
ブラック
材質
ステンレススチール
幅(mm)
173
奥行(mm)
75
高さ(mm)
94
注意
※本製品は園芸専用の水差しです。
※本製品は食品用ではありません。直接火にかけたりしないでください。