ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランター・ポット
ダルトンの 受皿
GALVANIZED ROUND TRAY ガルバナイズド ラウンド トレイ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
サイズ
S
注文コード
85415068
品番
G19-0076S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
無骨でシンプルなトレイ
材質
スチール
直径(Φmm)
203
高さ(mm)
15
サイズ
S
色
シルバー