GLASS VASE DIAMOND ガラス ベース ダイアモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85415138 品番G855-1070S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幸福感に酔いしれる 特別な日のガラスベース

材質ガラス 直径(Φmm)130 高さ(mm)300 サイズS 口径(Φmm)120 クリア/ブロンズ
注意
※ガラスのフチに製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を切らぬ様、取扱いには十分ご注意下さい。
※本製品は製造工程上、「若干の歪み・シワ・気泡」等が生じる場合がございます。
微量な混入物も生じる場合がございますが、ご使用される上で、問題はございません。
製品の特性として予めご理解・ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする