ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 花瓶
GLASS VASE DIAMOND ガラス ベース ダイアモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85415147
品番
G855-1071S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幸福感に酔いしれる 特別な日のガラスベース
材質
ガラス
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
300
サイズ
S
口径(Φmm)
100
色
クリア/ブロンズ
注意
※ガラスのフチに製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を切らぬ様、取扱いには十分ご注意下さい。
※本製品は製造工程上、「若干の歪み・シワ・気泡」等が生じる場合がございます。
微量な混入物も生じる場合がございますが、ご使用される上で、問題はございません。
製品の特性として予めご理解・ご了承下さい。