BOTANY POT ボタニーポット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4個) 注文コード 85415339 品番 G21-0395XS/WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

ビンテージ感のあるカラーリングに「BOTANY」ロゴが特徴的なポット
底穴1、受皿付属

材質セラミック ホワイト 直径(Φmm)90 高さ(mm)83 サイズ(号)3(鉢/目安) タイプ3
注意
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする