ダルトン
ダルトンの プランター・鉢
ダルトンの 鉢・プランターカバー
COLOR GLAZED POT COVER カラーグレイズド ポットカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6個)
注文コード
85415366
品番
G21-0394IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーバリエーションで、表面のクラックや色むらも味わい深い、何とも可愛いポットカバー
材質
テラコッタ
色
アイボリー
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
65
サイズ(号)
2(鉢/目安)※市販の2号ポリポットがすっぽりと入ります/ポットカバー
注意
※ポットカバーの為、底穴はありません。鉢カバーとしてご使用ください。
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。