LAM-R442 ラミネーター オーム電機 85415777

LAM-R442 ラミネーター オーム電機 85415777
LAM-R442 ラミネーター オーム電機 85415777
LAM-R442 ラミネーター オーム電機 85415777

ラミネーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合サイズA4
内容量1台注文コード85415777品番LAM-R442
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です

適合サイズA4ホワイト付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約2.2消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約377×145×85(トレー含まず)ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大ラミネート幅(mm)230対応フィルム厚さ(μm)100・150
取扱説明書:(5.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする