FC-10 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416757 FC-10 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416757 FC-10 SUS焼け取り用クロス 東栄工業 85416757

SUS焼け取り用クロス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 タイプ薄め・細かい処理用 注文コード85416757 品番FC-10
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は長さ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス
宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP
絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP
クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました
ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。
電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。

幅(mm)40 長さ(m)10 厚さ(mm)1.8 タイプ薄め・細かい処理用 生地フェルト 用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
ステンレス溶接焼け取り

試しに使ってみましたが、エスティジェイのロールボンドと比較してかなり消耗が早く、残念な結果となりました。
スケーラー本体(エコクリノックス)との相性の問題かも知れませんが、弊社ではリピートなし…です。
消耗品としては少々高額になりますので、参考になればと思い投稿しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする