セキスイ
セキスイの 補修・シーリングテープ
セキスイの 補修用テープ
フィブロックNEO片側施工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10回分)
注文コード
85416784
品番
SKCCC01
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅(mm)
110
厚さ(mm)
4
色
シルバー
長さ(m)
110
基材
プラスチック
主な用途
隙間用
特性
耐火