クールネックリング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85416924 品番 KO279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。
首周りフィットする、スマートなデザイン。
結露しないから首元が濡れずに快適。
充電・電池不要

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 用途熱中症対策など タイプ保冷剤入りタイプ
注意
※内容物は食べられません。絶対に口に入れないでください。
※睡眠時のご使用はおやめください。
※使用感には個人差があります。
※環境温度により凍結する温度が多少異なります。
※万が一、内容物が目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※火気や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。
※汚れた場合は水に流して、清潔な状態でご使用ください。
※ご購入された商品のサイズが合わない場合には、使用を中止してください。頸動脈を圧迫してしまう恐れがあります。
※本製品を長時間放置すると、ごく稀に油分が滲み出る場合があります。油分は無害ですが、肌などに付着した場合は洗い流してください。製品はお湯で油分を洗い流してお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
屋外での作業

15分程度しか冷たさがもちません。首の締め付け感を若干かんじるのも良くない

対象商品:
24866907
2024-08-12
用途:
日常生活
製造業

付け心地が良く、持続時間が長いです。
冷凍にかかる時間も短いです。

2人が参考にしています
対象商品:
85416924
2023-07-27
用途:
工場作業時
株式会社浜松木工 様

とても涼しいです。でも、効果は30分程度しかないです。2本を冷凍庫で冷やしながら交互に使っています。

4人が参考にしています
対象商品:
24866907
2023-09-14
用途:
普段使い

首につけていても濡れないのが良いです。
みんなも買いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする