オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85416958 品番MCP-39SLMA
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。

潤滑方式オイルレス 最高使用圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)約65/m タンク容量(L)約39 質量(kg)約26.0 用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.8 充填時間約5/4.5分
注意
※連続運転可能な時間は30分です。連続運転時間を超えて使用すると、寿命が短くなったり、故障・事故の原因になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※延長コードを使用しての本機の作動はしないでください。
※電圧降下の原因となり、動作不良や故障、建物のブレーカーが落ちる原因となります。
※接続するエアーホース、エアーツールは、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。
※本製品は家庭用です、業務用にはお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85416958
2024-08-13
用途:
農機具の掃除用として使用
農・林・水産業

静穏タイプで非常に静かです。朝早くから使用してもお隣さんに迷惑を掛けません。又、タンク容量が大きいので、使用時にタンクが空になることが有りません。前回使用して居たものより、満足度は数倍うえで、この機種を選んでよかったと思います。金額的にも満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
85416958
2024-07-24
用途:
器具の清掃
製造業

昔のコンプレッサーしか触ったことがなかったため、こんなにも静かなもんかと驚いた。

対象商品:
85416958
2023-11-20
用途:
工業ミシン
伊藤製網株式会社 様 (製造業)

以前使っていたコンプレッサーとの音の差にびっくりで満足しています

対象商品:
85416958
2023-07-31
用途:
機械作業用

組み立ても簡単にでき、場所も取らず、思っていたより静音でした。

1人が参考にしています
対象商品:
85416958
2023-05-01
用途:
農業機械のメンテナンス等
農・林・水産業

軽トラのタイヤに空気しか入れていないのですが、年式や容量が違うので単純比較はできないものの、以前使っていたものより格段に静かです。
☆1個マイナスは、@付属のキャスターが貧弱? A好みの問題ですが、電源スイッチが丸ボタンで、ON、OFF切り替えは 引張上げる、押し戻すで 好きではない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水抜きはどこにありますか。
回答:
ドレンコックは、タンク下部にございます。
そちらからタンク内の空気・水を排出してください。
2024-05-10
質問:
「定格時間30分」と記載ありますが、それ以上使用した場合はどうなるのですか。
回答:
定格時間を超えての連続運転は、モーターが異常高温になる恐れがあります。
その際にはモーターの温度保護装置が作動して停止します。
モーター温度が下がるまで運転はできません。
2人が参考にしています
2024-05-10
質問:
使用していると、破裂音とともにモーターが勝手に止まってしまう。
回答:
満充填圧力(約0.8MPa)に達すると
モーターの自動停止とともに、逃がし弁からシリンダ内の圧力が放出されます。
その際、瞬間的に「ブシュ」と音が出ます。
停止したモーターは、タンク内の圧力が低下すれば(約0.5MPa)自動起動いたします。
2人が参考にしています
2024-05-10

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする