エアーブローを使用目的として購入。実際の使用場面は多岐にわたる。スペックはメーカー公表としてタンク容量25L、吐出量125L/min(60hz)で、使用目的を満足させるものであった。静音性は他の投稿者様が指摘するように、60dbとコンプレッサーの概念を覆すほどの静けさ。特筆すべきは重量が22kgと携行可能上限に近く、軽バンへの積み込み・現場移動も楽に行える。おそらくモノタロウ開発陣が、他社先行商品を参考にして商品ラインアップしたのではと思われる。製品としてきわめて秀逸で、もしコンプレッサー購入を検討されているのなら、本製品を選択肢の一つに入れることをおすすめする。
音が静かで身体への負担が少ない為、使い心地が良いです。コンパクトな割には、エアーには力があり、中々の優れものです。大変満足しています。
大きさ的に25リットルの容量は大きすぎるかと懸念していましたが、コンパクトな設計で問題ありませんでした。振動や作動音は想像以上に静かで驚くほどです。
以前つかっていた30Lがそろそろぼろくなったので購入。
今のところ音や大きさは気に入ってます。
欲を言うなら圧メーターが横ではなく上向きだと使いやすいです。
想定していたより静音で安定しています。使っていた機械より容量が多いのでストレス減になりました。
静かで、容量も丁度良く重宝しています。圧力を調整できて便利です。ホースの接続もスムーズです。
静かで使い勝手はいいがエアチャックを差し込んだ際のエア漏れがあり、近くの店でチャックのみ購入。作りこみに期待します。