DEDC787LL1P DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L DEXCUT 85417317

DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード85417317品番DEDC787LL1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業にサイズL全長(cm)34.0材質ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタングリーンゲージ数13規格EN388 2016規格:4X42D耐切創性X/D機能耐切創・耐突刺・柔軟性・通気性・耐油性入数(双)1トラスコ品番351-4733質量(g)95.5材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-34EN388規格D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする