ジーオート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85417518 品番 PRGA-15
参考基準価格(税別)¥8,436 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

踏むだけでらくらく自動巻き!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む) 質量(kg)約4.4 材質本体:PP、ホース:PVC ライトグレー/15 長さ(m)15 内径(Φmm)9 仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85417527
2022-09-15
用途:
車・庭その他
ワン 様

最高に良かったです・・値段的にですが!この商品欲しい人が多数いますが、もう販売していないのでしょうか!又ほしいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする