グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの 液肥混入器/フィルター/補修部品
散水タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85417685
品番
STA-2
参考基準価格(税別)
¥3,436
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電池不要・簡単須佐の散水タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×85×160
質量(g)
200
材質
本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂
色
グレー