グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホース/チューブ
グリーンライフの 散水・かん水ホース
潅水ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85417694
品番
KH-10
参考基準価格(税別)
¥3,436
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)
10
質量(kg)
1.7
材質
ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂
色
ブラック
ホース内径(Φmm)
12
適合ホース外径(Φmm)
18
耐圧(MPa)
0.75