FHP23ENF3 ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) 85417947

ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード85417947品番FHP23ENF3
在庫数量:残り23点です
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
光色昼白色長さ(mm)245口金GY10q-2定格ランプ電力(W)23バルブ径(Φmm)17.5
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85417947
2023-09-19
用途: 車庫内の電気
正和自動車株式会社運輸・通信業

証明が明るくて、価格も他よりやすかったので購入してよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする