ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード85418008 品番FHP32ENF3
在庫数量:残り99点
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
光色昼白色 種別32形 形状Hfツイン 口金GY10q-9 定格ランプ電力(W)32 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85418008
2024-07-18
用途:
部屋の蛍光灯
医療・福祉・介護関連業

なかなか安く大量に購入できるところがなく助かりました。
全品10%OFF時に購入できると、本当に助かります。

対象商品:
85418008
2023-12-18
用途:
照明の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

近隣ホームセンター等で店頭に無い事が多い品のようで、助かりました。 品質的な面では
(当然)問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする