ツイン蛍光灯 ツイン3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85418069 品番FHT32EXNF3
在庫数量:残り625点
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
光色ナチュラル色 形状ツイン3(6本束状ブリッジ) 口金GX24q-3 定格消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする