ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85418087 品番FML27EXNF3
在庫数量:残り120点
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
光色ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E 長さ(mm)143 質量(g)83 管径(Φmm)【ガラス】16.7 口金GX10q-4 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)27 定格ランプ電流(A)0.61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85418087
2023-09-10
用途:
工具室の照明
医療・福祉・介護関連業

旧い蛍光管が黒ずんできたので交換しました。照度は十分ですが、やや熱を持ちます。サイズや使い勝手に不満はないのですが、いつかは製造終了になるのでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする