Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FPL蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85418157
品番
FPL36EXNF3
在庫数量:残り370点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
光色
ナチュラル色
種別
36WFPL形
形状
シングル
口金
GY10q-6
定格ランプ電力(W)
36
電球の種類
コンパクト蛍光灯