Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FPL蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85418193
品番
FPL27EXLF3
在庫数量:残り62点
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
光色
電球色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1800
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
3000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯