- バイス アルミ製 モノタロウ 85418263 - バイス アルミ製 モノタロウ 85418263 - バイス アルミ製 モノタロウ 85418263 - バイス アルミ製 モノタロウ 85418263 - バイス アルミ製 モノタロウ 85418263 - バイス アルミ製 モノタロウ 85418263

バイス アルミ製

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85418263 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。

材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 用途木工作業などの軽作業用として 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
注意
※テーブル等に確実に固定してご使用下さい。
※バキューム固定式なので凹凸のない平らな場所で使用してください。
※ハンマーなどで挟んだワークを叩かないで下さい。
※作業時は軍手や安全メガネを着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
木工、樹脂製品保持
sumasu 様 (サービス業)

開梱した直後はアリエク感のあるホコリ汚れや小傷が気になりましたが
軽く拭き上げたら問題ない造りが気に入りました。
自在ボールも注油をしたらスムーズに動きましたし、使い易いです。
何しろ安くて有難いです。

2026-01-29
用途:
はんだ作業に使用します。
卸売・小売業

角度が帰られるし上側がフリーなので非常に使用し易いです。

2025-03-27
用途:
小型で便利
株式会社ケーイーシー 様

小形なので使用しやすくとても便利です。
出張にも持ち運びしやすく便利です。

対象商品:
85418263
2023-05-22
用途:
アクセサリー作りに
製造業

ワークを掴み自在に角度が変える事ができ、とても便利です。机への固定も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする