曜日別特売
HS-LEIB01 ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機 85418315

HS-LEIB01 ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機 85418315
HS-LEIB01 ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機 85418315
HS-LEIB01 ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機 85418315
HS-LEIB01 ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機 85418315

ソケット変換コンセントアダプター E26用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85418315品番HS-LEIB01
参考基準価格(税別)¥348販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒

定格電圧(V)125電流(A)2口金E26
注意
※ 重い電球は使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 電球型の非常用充電照明&物置の照明
不動産業

コンセントに差し込む照明なのでこの製品以外に適用する物がなく満足しています。物置の照明が蛍光灯だったので電球型のLEDに変更したが、これも満足しています。

対象商品 : 85418315
2024-08-21
用途: 電球の充電用
製造業

雷とかの停電時のバッテリー内臓の電球用に購入。安く調達できて良かった。

対象商品 : 85418315
2024-02-26
用途: 蛍光灯照明からLED電球への変更
その他業種

天井蛍光灯照明が古くなったのでLED電球へ変更するため購入しました。LED電球も蛍光灯より安価に入手できるし長寿命なので満足しています

対象商品 : 85418315
2023-04-25
用途: LED電球の簡易取付け
サービス業

コストパフォーマンスに優れ、取り付けも簡単で便利に使用しています。
アース付きの3極の物もあるとより便利に使用可能と思います。

対象商品 : 85418315
2024-02-20
用途: トラックスケール計量器内の保温のためコンセントに差し込み使用
鉱業

弊社プラント内にトラックスケールがあり、真冬はマイナス20℃以下になることもあり、トラックスケールの計量器内の印字が寒さで動かないことがあり、計量器内のコンセントに保温のため電球をセット挿入し保温として利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする