オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
ガーデンカラータイ 耐候性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
85418367
品番
LT-300LG30P
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
屋内外で使用できます
色
緑
特性
耐候
材質
66ナイロン(耐候性グレード)
全長(mm)
300
最大結束径(Φmm)
76
使用温度範囲(℃)
-40〜85
難燃性
UL94V-2
幅(mm)
4.8
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください