オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
クランプタイ 屋内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
85418385
品番
LT-C300W30WH
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ホワイト
材質
PA66/ナイロン66
全長(mm)
309
結束径(Φmm)
3〜76
使用温度範囲(℃)
-40〜85
穴径(Φmm)
5.2
難燃性
UL94V-2
幅(mm)
4.8
使用場所
屋内
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください