オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
クランプタイ 耐候性
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
85418419
品番
LT-C110W30BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ブラック
特性
耐候性
材質
PA66/ナイロン66
全長(mm)
110
結束径(Φmm)
1.5〜22
使用温度範囲(℃)
-40〜85
穴径(Φmm)
3.2
難燃性
UL94V-2
幅(mm)
2.5
最低温度(℃)
-20(設置時)
使用場所
屋内外
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください