オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
クランプタイ 耐候性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
85418428
品番
LT-C200W30BK
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ブラック
特性
耐候性
材質
PA66/ナイロン66
全長(mm)
200
結束径(Φmm)
3〜47
使用温度範囲(℃)
-40〜85
穴径(Φmm)
5.2
難燃性
UL94V-2
幅(mm)
4.8
最低温度(℃)
-20(設置時)
使用場所
屋内外
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください