オーム電機
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(15個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
注文コード
85418446
品番
DZ-B1.25/A15
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途
電線接続用
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
内径(Φmm)
1.7
外径(Φmm)
3.3
公称断面積(mm
2
)
1.25
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
全長(mm)
15
材質/仕上
胴/すずメッキ
種類
裸圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
スリーブ形状
突き合せ用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表