曜日別特売
DZ-B5.5/A15 裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機 85418464

裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(15個)電線抱合範囲(単線)(mm)1.44~1.82注文コード85418464品番DZ-B5.5/A15
参考基準価格(税別)¥378販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

専用圧着工具で電線をかしめてください

用途電線接続用電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(単線)(mm)1.44~1.82全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする