ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 業務用アンプ
ワイヤレスアンテナ 300MHz帯(AU-300用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85418909
品番
AA-300
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
300MHz帯専用。
使用する取付金具により、壁面設置型およびマイクスタンド仮設型のどちらでも対応できます。
同軸ケーブルの損失を補償する低雑音ブースターアンプ内蔵しています。
電源(V)
DC12(同軸ケーブルに重畳)
消費電力(mA)
20
接続方式
BNCコネクター または ねじ止め
全長(mm)
440
質量(g)
約200
注意
※BNCコネクター別売。