曜日別特売
WR-2400 Bluetooth受信機 ユニペックス(UNI-PEX) 85418918

Bluetooth受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード85418918品番WR-2400
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。
Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。
接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。

電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47質量(g)約280(電池除く)BluetoothVer.4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする