ミュージックチャイム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85418988 品番MZ-1203
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。
インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。
液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。
起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1〜6秒)可能。
起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。
別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。
大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。

電源(V)AC100(50/60Hz) 出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン) 端子コントロール出力端子×1、無電圧メイク接点入力×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×46 質量(kg)約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする