ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の トランシーバー
ユニペックス(UNI-PEX)の オプション トランシーバー
ユニペックス(UNI-PEX)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
マイクロホンミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85418997
品番
MX-192
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。
入力4〜6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.2(電気用品安全法)
消費電力(mA)
84
定格出力
0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×287×46
質量(kg)
約3.0