ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器スピーカー
天井露出形スピーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419103
品番
SP-22
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
日本消防検定協会認定品
定格入力
3W
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別
L級(非常用)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
140〜20k
寸法(Φmm)
222
奥行(mm)
80
質量(g)
約1300