天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85419119 品番SP-22W
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

日本消防検定協会認定品
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応

保護等級IPX5 定格入力3W インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系 種別L級(非常用) 音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz)140〜20k 寸法(Φmm)222 奥行(mm)80 質量(g)約1310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする